!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 8 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

GANTS RÉSISTE COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 8 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

HYFLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 8 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 8 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

GANTS RÉSISTE COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 8 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.92 / PAIRE
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
  • N° article ANL11812070PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-812-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants résistants aux coupures lisses et blancs fait partie de la série HYFLEX️ Light Duty. Avec une longueur de gant de 8 1/2 pouces, ces gants de taille 7/petite sont idéaux pour la protection des mains. Sans latex ni silicone, ce style de manchette en tricot avec une paire de coupe américaine est fait de mousse de nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8,5 po
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • SérieService léger
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA21
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2594
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)