!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 6/TP, 7 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 6/TP, 7 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 6/TP, 7 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 6/TP, 7 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TAILLE 6/TP, 7 1/2PO L, BLANC, MOUSSE NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.58 / PAIRE
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
  • N° article ANL11812060PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-812-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.063 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants résistants aux coupures de taille 6/très petite, blancs, lisses et polyvalents fait partie de la série HYFLEX️ Light Duty. Avec une longueur de gant de 7 1/2 pouces, ces gants offrent un style de manchette en tricot avec une coupe américaine, sont faits de mousse de nitrile et sont sans latex ni silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant7,5 po
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • SérieService léger
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA21
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2594
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)