Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs résist a/coup ont un revêtement en nitrile et une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de calibre 15, a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille TP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
NormesANSI-ASTM/EN
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Longueur du gant7,75 po
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieHyFlex 11-550
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7.633
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEAANSI CUT (CPPT) moy 592 grammes: ANSI CUT (TDM-100 moy 639 grammes
CouleurNoir, vert
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,46 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,25 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: