!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,3TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,NITRILE,LISSE

GANTS ENDUITS,3TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,NITRILE,LISSE

IRONCLAD

GANTS ENDUITS,3TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,NITRILE,LISSE close
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
GANTS ENDUITS,3TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,NITRILE,LISSE

GANTS ENDUITS,3TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A3,NITRILE,LISSE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.15 / PAIRE
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
  • N° article WWG49GV05
  • N° de modèle du manufacturier G-IKC5-BAS-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs de taille TTTG. Revêtement en nitrile, coutures en nylon et pouces naturels. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10,75 po
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurGris, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Normes EN420, résistance aux coupures EN388 niveau 5
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)