!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, (10), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU, SABLE

GANTS ENDUITS, (10), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU, SABLE

ACTIVARMR

GANTS ENDUITS, (10), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU, SABLE close
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
GANTS ENDUITS, (10), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU, SABLE

GANTS ENDUITS, (10), GANT DE TRICOT, DOIGT ENTIER, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU, SABLE

ACTIVARMR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.32 / PAIRE
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
  • N° article ANL97-003-10
  • N° de modèle du manufacturier 97-003
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.268 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell ActivArmr 97-003 noirs et bleus sont composés d’Intercept. Ils présentent par ailleurs un revêtement en mousse de nitrile, des coutures en polyester et un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance EN4X31D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 13
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA96 N
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 EN4X31D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série ActivArmr
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)