Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits ArmorTuff naturels de taille moyenne composés de nitrile. Enduits de nitrile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes à ourlet et homologués EN388 avec une cote de 4211X. Confortables et flexibles, offrent une excellente dextérité/prise, résistent aux graisses et aux huiles, manchette de sécurité qui protège le poignet.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884211X
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant9 2/5 po
Matériau de la doublure du gantJersey
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieArmorTuff
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNaturel
Style de gantTricot
Matériau d'isolation des gantsTricot jersey
NormesEN 388 résultats : 4211X, California Proposition 65
Type de paumeRevêtu
Performance du gantUsage général
Style de manchetteSécurité
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantCoupé-cousu
Couleur du revêtement du gantNaturel
Caractéristiques du gantConfortable et flexible, offre une excellente dextérité et une bonne prise en main, résiste aux graisses et aux huiles, la manchette de sécurité protège le poignet et permet un retrait rapide, lavable. Traitement désinfectant pour réduire les germes et les odeurs
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de paumeNitrile, jersey
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca