!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMORTUFF GANTS ENDUITS,NATUREL,G,NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ,REVÊTEMENT COMPLET,10 1/5PO

ARMORTUFF GANTS ENDUITS,NATUREL,G,NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ,REVÊTEMENT COMPLET,10 1/5PO

PIP

ARMORTUFF GANTS ENDUITS,NATUREL,G,NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ,REVÊTEMENT COMPLET,10 1/5PO close
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
ARMORTUFF GANTS ENDUITS,NATUREL,G,NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ,REVÊTEMENT COMPLET,10 1/5PO

ARMORTUFF GANTS ENDUITS,NATUREL,G,NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ,REVÊTEMENT COMPLET,10 1/5PO

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 74,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSI563154/LCNR
  • N° de modèle du manufacturier GP563154/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.15 lb

Informations sur le produit

Gants enduits ArmorTuff naturels de grande taille composés de nitrile. Enduits de nitrile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes à ourlet et homologués EN388 avec une cote de 4211X. Confortables et flexibles, offrent une excellente dextérité/prise, résistent aux graisses et aux huiles, manchette de sécurité qui protège le poignet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884211X
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsOui
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant10 1/5 po
  • Matériau de la doublure du gantJersey
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieArmorTuff
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNaturel
  • Style de gant Tricot
  • Matériau d'isolation des gants Tricot jersey
  • Normes EN 388 résultats : 4211X, California Proposition 65
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Sécurité
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Naturel
  • Caractéristiques du gant Confortable et flexible, offre une excellente dextérité et une bonne prise en main, résiste aux graisses et aux huiles, la manchette de sécurité protège le poignet et permet un retrait rapide, lavable. Traitement désinfectant pour réduire les germes et les odeurs
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Nitrile, jersey
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)