!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,MOYEN,GRIS,PQ12

GANTS ENDUITS,MOYEN,GRIS,PQ12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUITS,MOYEN,GRIS,PQ12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,MOYEN,GRIS,PQ12

GANTS ENDUITS,MOYEN,GRIS,PQ12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.11 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO10513
  • N° de modèle du manufacturier 10513
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Marque et sérieProFlex 7043
  • Style de manchetteTricot
  • Classement EN 3884X42D
  • Conformité FDANon
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantPEHP
  • Dispositifs de sécuritéRésistant aux coupures, résistant aux perforations
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Taille du gantM
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveaux de protection ANSI/ISEA contre les coupures - 2011 A4
  • Antistatique Non
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Couleur Gris
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Poids du tissu Cal. 18
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du matériau du gant Gris
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Série 7043
  • Normes ANSI/ISEA, EN388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande