!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE DE PAUME,M,GRIS/NR,CAOUTCH LATEX NATRL

GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE DE PAUME,M,GRIS/NR,CAOUTCH LATEX NATRL

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE DE PAUME,M,GRIS/NR,CAOUTCH LATEX NATRL close
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
GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE DE PAUME,M,GRIS/NR,CAOUTCH LATEX NATRL

GANTS,ENDUIT,FINI PLISSÉ,COUVTURE DE PAUME,M,GRIS/NR,CAOUTCH LATEX NATRL

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.69 / PAIRE
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
  • N° article WAT9394M
  • N° de modèle du manufacturier 9394-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Stealth sont gris et nrs et ont un revêtement en latex de caoutchouc naturel a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume. Cette paire de gants est disponible en taille M.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Transformer
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3883232X
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de paumeLatex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes EN 388:2016 3232X, OEKO-TEX Standard 100
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Ergonomique
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Stealth
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris