!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TRICOT SANS COUTURES,TLE M,10 PO LONG,NR/OR,ACRYLIQUE/COT/NITRILE,PR

GANTS ENDUITS,TRICOT SANS COUTURES,TLE M,10 PO LONG,NR/OR,ACRYLIQUE/COT/NITRILE,PR

WATSON GLOVES

GANTS ENDUITS,TRICOT SANS COUTURES,TLE M,10 PO LONG,NR/OR,ACRYLIQUE/COT/NITRILE,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS,TRICOT SANS COUTURES,TLE M,10 PO LONG,NR/OR,ACRYLIQUE/COT/NITRILE,PR

GANTS ENDUITS,TRICOT SANS COUTURES,TLE M,10 PO LONG,NR/OR,ACRYLIQUE/COT/NITRILE,PR

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$6.81 / PAIRE

Votre prix : 27,24 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT9361M
  • N° de modèle du manufacturier 9361-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits de 10 po long, tle M, nrs et org, ont des poignets tricotés. Une construction en tricot s/cout offre une durabilité moyenne. Ces gants en acrylique sont doublés de molleton de coton et enduits de nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43F
  • Classement EN 51110
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge en acrylique brossé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieStealth
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeAcier, PEHD, nylon, polyester, élasthanne
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD, nylon, polyester, élasthanne, acier
  • Niveau de chaleur EN 407 2
  • Normes ANSI Résistance aux perforations niveau 4, EN 388 : 2016 4X43F, ANSI Résistance aux coupures A6, EN511 010, EN407 X2XXXX
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Micro-mousse de nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Revêtement calibre 15, résistant aux coupures, doublure calibre 10, confort et chaleur exceptionnels, ajustement serré
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Noir, orange
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)