!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG,NIVEAU ANSI COUPURES A2,LATEX,ANSI/ISEA,NIVEAU ANSI/ISEA D'ABRASION 4,RUGUEUX

GANTS ENDUITS,TG,NIVEAU ANSI COUPURES A2,LATEX,ANSI/ISEA,NIVEAU ANSI/ISEA D'ABRASION 4,RUGUEUX

GOLDEN GRAB-IT II

GANTS ENDUITS,TG,NIVEAU ANSI COUPURES A2,LATEX,ANSI/ISEA,NIVEAU ANSI/ISEA D'ABRASION 4,RUGUEUX close
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
GANTS ENDUITS,TG,NIVEAU ANSI COUPURES A2,LATEX,ANSI/ISEA,NIVEAU ANSI/ISEA D'ABRASION 4,RUGUEUX

GANTS ENDUITS,TG,NIVEAU ANSI COUPURES A2,LATEX,ANSI/ISEA,NIVEAU ANSI/ISEA D'ABRASION 4,RUGUEUX

GOLDEN GRAB-IT II

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.59 / PAIRE
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
  • N° article ANL16-347
  • N° de modèle du manufacturier 16-347
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants enduits jaunes de taille TG. Ils ont un revêtement en latex, des coutures en polyester et un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant10,5 po
  • SérieGolden Grab-It II
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3596
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes FDA, EN388 4241
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Taille - alphabétique TG
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 52 N
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)