!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

POWERPLEX

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

POWERPLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.23 / PAIRE
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
  • N° article ANL80-600-10
  • N° de modèle du manufacturier 80-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 877
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell ActivArmr 80-600 bleus/jaunes de taille TG sont composés de Kevlar. Ils ont un revêtement en latex, des coutures en polyester et un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3444C. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ASTM/EN388 3X44C
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5650
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumeKevlar, latex caoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 3444C
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série PowerFlex Plus
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Force de perforation ANSI/ISEA 245 N
  • Couleur Bleu, jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)