!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

SHOWA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 405,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMS-TEX303XL10
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX303XL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 914
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa S-TEX 303 noirs/jaunes TG sont composés de Kevlar/acier inoxydable. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3X44F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieS-TEX 303
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEAPlus de 100
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 3X44F
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)