Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety FlexTherm 9690 gris en taille TG sont composés d’acrylique, de coton et de polyester. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex, de coutures en polyester/acrylique/coton et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 4XX3 et supportent une température maximale de 2
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotAcrylique, coton, polyester
Matériau d'isolation des gantsAcrylique/coton/polyester
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique10
Longueur du gant11,25 po
Matériau de la doublure du gantCoton/polyester/acrylique
Fini de l'enduit du gantTexturé
SérieFlexTherm
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Force de perforation ANSI/ISEA62 N
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884XX3
IsolationOui
Performance du gantUsage général avec isolation en acrylique
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.284 Degrees F
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeLatex
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca