!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,LATEX,10GA,RUGUEUX

GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,LATEX,10GA,RUGUEUX

CONDOR

GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,LATEX,10GA,RUGUEUX close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,LATEX,10GA,RUGUEUX

GANTS EN TRICOT,TG(10),COUPE ANSI NIVEAU A2,PAUME TREMPÉE,LATEX,10GA,RUGUEUX

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.87 / PAIRE
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
  • N° article CDR29JV94
  • N° de modèle du manufacturier 29JV94
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor gris en taille TG sont composés de polyester. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex, de coutures en polyester et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 2X42B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3882X42B
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 1 000
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel