!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,LATEX/PES,S,BLACK/BLUE,PR

COATED GLOVES,LATEX/PES,S,BLACK/BLUE,PR

SHOWA

COATED GLOVES,LATEX/PES,S,BLACK/BLUE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES,LATEX/PES,S,BLACK/BLUE,PR

COATED GLOVES,LATEX/PES,S,BLACK/BLUE,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,81 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 124,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM341S06
  • N° de modèle du manufacturier 341S-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Classement EN 3882121
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2005
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Atlas
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande