Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits Showa 317 oranges/jaunes de taille moyenne composés de polyester. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 2142X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3882142X
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
Fini de l'enduit du gantRugueux
Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA, CE, EN388
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantOrange
Arbre d'entraînementNon classé
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurOrange, jaune
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca