!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 2

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 2

JACKSON SAFETY

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 2 close
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
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 2

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 2

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,93 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 295,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KMB97272
  • N° de modèle du manufacturier 97272
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits KleenGuard G40 noirs/gris de grande taille sont composés de mousse de néoprène e de polyester. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex et d’un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de protection des jointuresMousse de néoprène
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes EN 388
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris