Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits KleenGuard G40 noirs/gris de petite taille sont composés de mousse de néoprène e de polyester. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex et d’un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Matériau de protection des jointuresMousse de néoprène
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant8,75 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Style de l'ourletAvec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
NormesEN 388
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, gris
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,63 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,84 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: