!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,M,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,M,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

MCR SAFETY

GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,M,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,M,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,M,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 108 = 800,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 108. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFVPN9680M
  • N° de modèle du manufacturier VPN9680M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ninja Flex sont rges et ont un revêtement en latex de caoutchouc naturel a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille M.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesEN388, 170-199 pour le contact avec les aliments
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieNinja
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurGR, RG
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Calibre 15
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande