Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa KV300 bleus/jaunes de taille moyenne sont composés de Kevlar. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X43CP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-2005
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 3 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3883X43CP
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,25 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEAPlus de 100
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,51 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: