Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Condor enduits noirs/jaunes de très grande taille sont composés d’acrylique. De plus, il sont enduits de latex et dotés de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2242X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotAcrylique
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant10,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3882242X
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: