Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Stealth Triple Threat noirs de taille G composés de TPR et de nitrile. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot, homologués EN388 avec une résistance 4X42EP. Composés d’une doublure en PEHD/verre/acier/acrylique de calibre 10, excellente résistance contre les coupures et protection optimale. Fabriqués en tricot WasteNot en polyester de calibre 15.
Spécifications techniques
ArticleGant Triple Threat
Style de gantTricot sans coutures
Classement EN 3884X42EP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Classement EN 511X1X
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieStealth
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Régions protégées contres les chocsEndos de la main, doigts, pouce et jointures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau en tricotPolyester
NormesANSI Résistance aux perforations niveau 4, ANSI Résistance aux coupures A5, EN 388 : 2016 4X42EP, EN511 X1X, ANSI/ISEA 138 2, OEKO-TEX Standard 100
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Type de paumeRevêtu
Double trempageOui
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueG
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantMat
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurNoir
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca