!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS STEALTH TRANSFORMER, NOIR/GRIS, L/9, LATEX CAOUTCHOUC NATUREL, ANSI/ISEA COUPURE A1

GANTS STEALTH TRANSFORMER, NOIR/GRIS, L/9, LATEX CAOUTCHOUC NATUREL, ANSI/ISEA COUPURE A1

WATSON GLOVES

GANTS STEALTH TRANSFORMER, NOIR/GRIS, L/9, LATEX CAOUTCHOUC NATUREL, ANSI/ISEA COUPURE A1 close
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
GANTS STEALTH TRANSFORMER, NOIR/GRIS, L/9, LATEX CAOUTCHOUC NATUREL, ANSI/ISEA COUPURE A1

GANTS STEALTH TRANSFORMER, NOIR/GRIS, L/9, LATEX CAOUTCHOUC NATUREL, ANSI/ISEA COUPURE A1

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.43 / PAIRE
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
  • N° article WAT9394L
  • N° de modèle du manufacturier 9394-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants transformateurs Stealth noir/gris sont de grande taille et sont composés de latex de caoutchouc naturel. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Ils sont dotés d’une manchette en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 3232X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Transformer
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3883232X
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de paumeLatex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes EN 388:2016 3232X, OEKO-TEX Standard 100
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Ergonomique
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Stealth
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris