!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, ORANGE, G, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A2/PERFORATION 2, POIDS STANDARD

GANTS ENDUITS, ORANGE, G, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A2/PERFORATION 2, POIDS STANDARD

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, ORANGE, G, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A2/PERFORATION 2, POIDS STANDARD close
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
GANTS ENDUITS, ORANGE, G, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A2/PERFORATION 2, POIDS STANDARD

GANTS ENDUITS, ORANGE, G, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A2/PERFORATION 2, POIDS STANDARD

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.45 / PAIRE
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
  • N° article MSF6521SCO
  • N° de modèle du manufacturier 6521SCO
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits oranges de grande taille. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Longueur du gant12 po
  • Sans siliconeNon
  • CouleurOrange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Taille - alphabétique G
  • Épaisseur Poids standard
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2