Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, M
GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, M
BDG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Gant enduit
Style de gant Tricot sans coutures
Style de protection des mains Gant
Normes ANSI/ISEA 105
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de l'enduit du gant NBR
Comprend les fourchettes des doigts Non
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
Couverture de l'enduit du gant Paume
Longueur du gant 10 po
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non évaluée
Réversible Non
Compatible avec les écrans tactiles Oui
Nb de paires par paquet 1
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA ≥ 3 000
Force de perforation ANSI/ISEA ≥ 100 N
Support réflectif Non
Couleur Noir, gris
Matériau de paume PEHP
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non évalué
Isolation Non
Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchette Poignet tricoté
Sans latex Non
Couverture des doigts Doigt complet
Température max. Non évaluée
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Sableux
Valeur ATPV Non évalué
Série 99-1-9641
Sans silicone Oui
Unité de vente Paire
Grammes de coupe ANSI/ISEA ≥ 6 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
Paume - double épaisseur de fibre Non
Pays d’origine Viet Nam
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer