Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits G-Tek jaunes de petite taille sont en acrylique. Ils sont enduits de latex. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 1221X. Excellente isolation thermique, évacuation rapide de l’humidité et grande douceur pour plus de confort. Faciles à laver. Ils présentent des codes couleur.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3881221X
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts, pouce
Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts et pouce
Longueur du gant10 2/5 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantPlissée
SérieG-Tek
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeLatex
Style de gantTricot
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesEN 388 résultats : 1221X
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantExcellente isolation thermique, évaporation rapide de l'humidité au niveau de la peau, douceur supplémentaire pour un confort sans frottement, lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurJaune
Matériau de paumeAcrylique, latex
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca