!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, LISSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.72 / PAIRE
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
  • N° article MSF9178NFXL
  • N° de modèle du manufacturier 9178NFXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9178NF noirs de taille TG sont composés de Kevlar. Ils présentent par ailleurs un revêtement en mousse de nitrile, des coutures synthétiques et un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 13 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Memphis Black Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)