!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,ANSI COUPE NIV A3/ABRSN NIV 4/PERF NIV 2,8/M,CAL 15,NITRILE/KEVLAR,PR

GANTS RÉSIST COUP,ANSI COUPE NIV A3/ABRSN NIV 4/PERF NIV 2,8/M,CAL 15,NITRILE/KEVLAR,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,ANSI COUPE NIV A3/ABRSN NIV 4/PERF NIV 2,8/M,CAL 15,NITRILE/KEVLAR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,ANSI COUPE NIV A3/ABRSN NIV 4/PERF NIV 2,8/M,CAL 15,NITRILE/KEVLAR,PR

GANTS RÉSIST COUP,ANSI COUPE NIV A3/ABRSN NIV 4/PERF NIV 2,8/M,CAL 15,NITRILE/KEVLAR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.46 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9720-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9720-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en Kevlar moyens tle 8 ont un revêtement en nitrile. Ils sont de niveau de coupe ANSI A3, de niveau de perforation ANSI 2 et de niveau d'abrasion ANSI 4. Ils sont de calibre 15 et ont une fini texturée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)