!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(9), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLE, BLEU

GANTS ENDUITS, M(9), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLE, BLEU

MICROFLEX

GANTS ENDUITS, M(9), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLE, BLEU close
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
GANTS ENDUITS, M(9), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLE, BLEU

GANTS ENDUITS, M(9), NIVEAU DE COUPE ANSI A4, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLE, BLEU

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,03 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 312,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL97-505-9
  • N° de modèle du manufacturier 97-505
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell ActivArmr 97-505 noirs/bleus de taille moyenne sont composés d’Intercept. Ils présentent par ailleurs un revêtement en mousse de nitrile, des coutures en polyester et un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance EN4X33.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantIntercept
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7866
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeMousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 EN4X33
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Ansell ActivArmr
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 72 N
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)