GANTS,ENDUIT COMPLET,TRICOT SANS COUTURES,FINITION LISSE,TLE 8,COT,MSE DE NITRILE,PR 1
GANTS,ENDUIT COMPLET,TRICOT SANS COUTURES,FINITION LISSE,TLE 8,COT,MSE DE NITRILE,PR 1
BOB DALE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ces gants en coton ont un revêtement complet à base de mse de nitrile a/une fini lisse. Cette paire a un tricot s/cout et est disponible en taille 8.
Spécifications techniques
Article Gants enduits
Style de gant Tricot sans coutures
Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchette Tricot
Couverture de l'enduit du gant Complet
Fini de l'enduit du gant Lisse
Compatible avec les écrans tactiles Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de l'enduit du gant Nitrile
Sans latex Oui
Construction du gant Tricot sans coutures
Série 99
Sans silicone Oui
Pays d’origine Pakistan
(sous réserve de modification)