Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Impacto Blackmaxx Blade noirs/jaunes de taille moyenne sont composés de Kevlar. Enduits de chloroprène et homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance de 3443.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3883443
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantChloroprène
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantBlocs
SérieIMPACTO
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Matériau de paumeRevêtement en chloroprène
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesCE, EN388, PR C10
Méthode d'amortissement des vibrationsCaoutchouc
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
CouleurNoir, jaune
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 110,21 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: