!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ENDUIT,BLEU,G,NITRILE/PVC,PR

GANT ENDUIT,BLEU,G,NITRILE/PVC,PR

WATSON GLOVES

GANT ENDUIT,BLEU,G,NITRILE/PVC,PR close
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
GANT ENDUIT,BLEU,G,NITRILE/PVC,PR

GANT ENDUIT,BLEU,G,NITRILE/PVC,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.30 / PAIRE
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
  • N° article WAT9393L
  • N° de modèle du manufacturier 9393-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Black OPS
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Classement EN 3882X43D
  • Classement EN 511X21
  • Double trempageOui
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Caractéristiques du gantLa doublure en acrylique cal 10 garde les mains au chaud dans des conditions froides, L'extérieur en verre/polyester cal 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection., La première couche de latex plat imperméable à immersion totale et la seconde couche de mousse de latex à immersion palmaire assurent une bonne prise en main., Le poignet en tricot bien ajusté empêche la saleté et les débris d'entrer
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Normes ANSI Résistance aux perforations niveau 4, EN 511 X21, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 2X43D
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Épaisseur Cal. 15
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)