!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,BLEU/GRIS,TPETIT,NYLON,PR

GANTS ENDUITS,BLEU/GRIS,TPETIT,NYLON,PR

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,BLEU/GRIS,TPETIT,NYLON,PR close
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
GANTS ENDUITS,BLEU/GRIS,TPETIT,NYLON,PR

GANTS ENDUITS,BLEU/GRIS,TPETIT,NYLON,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 37,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF96731XS
  • N° de modèle du manufacturier 96731XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumeRevêtement en latex
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex de caoutchouc naturel
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et bouts des doigts
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • SérieNXG
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteGris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3131
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, ajustement confortable
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique TP
  • Caractéristiques du gant Revêtement en nylon gris de calibre 13, paume et bouts des doigts enduits de latex de mousse bleue, bonne dextérité, confort et ajustement.
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Bleu, gris