Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits G-Tek PolyKor noirs de taille TTG sont composés d’acrylique. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X32D. Ils présentent une excellente isolation thermique ainsi qu'une grande douceur pour un confort optimal, une évaporation rapide de l'humidité et sont faciles à laver.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A4, EN 388 résultats : 4X32D, ASTM F2992-15, ANSI/ISEA 105-2016
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieG-Tek Polykor
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet72
CouleurNoir
Matériau de paumePolyKor, nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X32D
IsolationOui
Type de paumeRevêtu
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant11 4/5 po
Matériau de la doublure du gantPolyKor
Caractéristiques du gantExcellente isolation thermique avec une grande douceur pour un confort sans frottement, évaporation rapide de l'humidité au niveau de la peau, lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Matériau de revêtement de la poignéeMousse de nitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca