!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS POWERGRABTHERMO W ENDUITS,NOIR,P,NYLON,ANSI/ISEA COUPE A2,10GA

GANTS POWERGRABTHERMO W ENDUITS,NOIR,P,NYLON,ANSI/ISEA COUPE A2,10GA

PIP

GANTS POWERGRABTHERMO W ENDUITS,NOIR,P,NYLON,ANSI/ISEA COUPE A2,10GA close
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
GANTS POWERGRABTHERMO W ENDUITS,NOIR,P,NYLON,ANSI/ISEA COUPE A2,10GA

GANTS POWERGRABTHERMO W ENDUITS,NOIR,P,NYLON,ANSI/ISEA COUPE A2,10GA

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 237,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSI411430/SCNR
  • N° de modèle du manufacturier GP411430/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.98 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits PowerGrab Thermo W noirs de petite taille sont composés de nylon. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 3231X. Excellente isolation thermique, évacuation rapide de l’humidité et grande douceur pour plus de confort. Faciles à laver. Ils présentent des codes couleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI Résistance aux coupures niveau A2, EN 388 résultats : 3231X, California Proposition 65, EN 511 : GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID : 01X, ASTM F2992-15, ANSI/ISEA 105-2016
  • Classement EN 51101X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsOui
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantMicroFinish
  • SériePowerGrab Thermo
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de revêtement de la poignéeLatex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3231X
  • Isolation Oui
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Brun
  • Caractéristiques du gant Excellente isolation thermique, évaporation rapide de l'humidité au niveau de la peau, douceur supplémentaire pour un confort sans frottement, lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir
  • Matériau de paume Polyester, latex