!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 8, VRT, POLYESTER, PR

GANTS ENDUITS, 8, VRT, POLYESTER, PR

BDG

GANTS ENDUITS, 8, VRT, POLYESTER, PR close
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
GANTS ENDUITS, 8, VRT, POLYESTER, PR

GANTS ENDUITS, 8, VRT, POLYESTER, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,30 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 109,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG99195608K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9560-8-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique8
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantCouverture 360 Degrees
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Unité de ventePaquet de plusieurs unités
  • CouleurVert
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot Polyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse NBR
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse NBR
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série 99-1-9560
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume PEHP