!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2T-GRAND,GRIS,PQ12

GANTS ENDUITS,2T-GRAND,GRIS,PQ12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUITS,2T-GRAND,GRIS,PQ12 close
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
GANTS ENDUITS,2T-GRAND,GRIS,PQ12

GANTS ENDUITS,2T-GRAND,GRIS,PQ12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.11 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO10516
  • N° de modèle du manufacturier 10516
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Marque et sérieProFlex 7043
  • Style de manchetteTricot
  • Classement EN 3884X42D
  • Conformité FDANon
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantPEHP
  • Dispositifs de sécuritéRésistant aux coupures, résistant aux perforations
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Taille du gant2TG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveaux de protection ANSI/ISEA contre les coupures - 2011 A4
  • Antistatique Non
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Couleur Gris
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Poids du tissu Cal. 18
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du matériau du gant Gris
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Série 7043
  • Normes ANSI/ISEA, EN388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui