!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS À USAGES MULTIPLES TEMRES SHOWA 281,BLEU,G/9,POLYESTER/PU,ANSI/ISEA PERFORATION 0

GANTS À USAGES MULTIPLES TEMRES SHOWA 281,BLEU,G/9,POLYESTER/PU,ANSI/ISEA PERFORATION 0

SHOWA

GANTS À USAGES MULTIPLES TEMRES SHOWA 281,BLEU,G/9,POLYESTER/PU,ANSI/ISEA PERFORATION 0 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS À USAGES MULTIPLES TEMRES SHOWA 281,BLEU,G/9,POLYESTER/PU,ANSI/ISEA PERFORATION 0

GANTS À USAGES MULTIPLES TEMRES SHOWA 281,BLEU,G/9,POLYESTER/PU,ANSI/ISEA PERFORATION 0

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,06 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 843,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM28107
  • N° de modèle du manufacturier 281S-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants TEMRES bleus résistants à l’eau sont de grande taille et composés de polyester et polyuréthane. Ils ont un revêtement en polyuréthane, des pouces en aile et sont résistants à l’eau. Homologués ANSI/ISEA niveau 0 résistance aux perforations. Manchette en tricot, homologation EN 388 4121X, ergonomiques, bonne prise, flexibles, ajustés, doux pour la peau.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'eau
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Matériau d'isolation des gantsNylon
  • NormesCat II CE, EN 388:2016
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieSHOWA TEMRES 281
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBleu
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Bouts des doigts
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 270 à 290 mm
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Caractéristiques du gant Ergonomique, excellente préhension, flexible, épousant la forme des mains, non irritant pour la peau
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 10
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Couleur du revêtement adhérent Bleu
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande