!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ENDUIT,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPURES A7,SANS ENDUIT,SPECTRA,7 GA,BLANC

GANT ENDUIT,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPURES A7,SANS ENDUIT,SPECTRA,7 GA,BLANC

MCR SAFETY

GANT ENDUIT,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPURES A7,SANS ENDUIT,SPECTRA,7 GA,BLANC close
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
GANT ENDUIT,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPURES A7,SANS ENDUIT,SPECTRA,7 GA,BLANC

GANT ENDUIT,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPURES A7,SANS ENDUIT,SPECTRA,7 GA,BLANC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 237,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9345LD
  • N° de modèle du manufacturier 9345LD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Gants enduits blancs MCR Safety Memphis 9345D de grande taille faits avec Spectra. Non enduits, dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieSurvivor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeTricot de fil
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau en tricot Spectra
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)