!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS

SHOWA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ZPY6
  • N° de modèle du manufacturier 8113C-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 8113C bleus/gris de taille moyenne sont composés de fibre de verre et de PEHD. Dotés d’un revêtement en PVC et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X42CP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Classement EN 388 3X42CP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10,75 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 100
  • Couleur Bleu, gris