!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,BLANC

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,BLANC

CONDOR

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,BLANC close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,BLANC

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉE,RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI,BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 47,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS19L496
  • N° de modèle du manufacturier 19L496
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor blancs de taille TG en nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)