!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BLEU/NOIR

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BLEU/NOIR

CONDOR

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BLEU/NOIR close
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
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BLEU/NOIR

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BLEU/NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGS19L480
  • N° de modèle du manufacturier 19L480
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/bleus de grande taille sont composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 2121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3882121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Couleur Noir, bleu