!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE,NITRILE,PAUME, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, 10GA, BLANC

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE,NITRILE,PAUME, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, 10GA, BLANC

CONDOR

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE,NITRILE,PAUME, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, 10GA, BLANC close
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
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE,NITRILE,PAUME, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, 10GA, BLANC

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE,NITRILE,PAUME, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, 10GA, BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGS19L525
  • N° de modèle du manufacturier 19L525
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de petite taille et composés de polyester. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,75 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc