!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS, 2TG(11), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

CONDOR

GANTS ENDUITS, 2TG(11), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(11), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS, 2TG(11), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 46,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS19L449
  • N° de modèle du manufacturier 19L449
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/blancs TG sont composés de nylon. Il sont enduits de latex et dotés de pouces en aile. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 2131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3882131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu, blanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc