!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, DOUBLE TREMPÉ, MOUSSE DE NITRILE

GANTS ENDUITS,2TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, DOUBLE TREMPÉ, MOUSSE DE NITRILE

SHOWA

GANTS ENDUITS,2TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, DOUBLE TREMPÉ, MOUSSE DE NITRILE close
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
GANTS ENDUITS,2TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, DOUBLE TREMPÉ, MOUSSE DE NITRILE

GANTS ENDUITS,2TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, DOUBLE TREMPÉ, MOUSSE DE NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.61 / PAIRE
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
  • N° article WWG45MU53
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX376XXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 914
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa S-TEX 376 noirs/bleus/gris de taille TTG sont composés de polyester/acier inoxydable. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X41D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolyester
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieS-TEX 376
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir, bleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X41D
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Acier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)