!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE, P(6), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, DOUBLEMENT TREMPÉ 3/4, NITRILE MOUSSE, NOIR/BL

GANTS RÉSISTANT COUPURE, P(6), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, DOUBLEMENT TREMPÉ 3/4, NITRILE MOUSSE, NOIR/BL

SHOWA

GANTS RÉSISTANT COUPURE, P(6), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, DOUBLEMENT TREMPÉ 3/4, NITRILE MOUSSE, NOIR/BL close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE, P(6), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, DOUBLEMENT TREMPÉ 3/4, NITRILE MOUSSE, NOIR/BL

GANTS RÉSISTANT COUPURE, P(6), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, DOUBLEMENT TREMPÉ 3/4, NITRILE MOUSSE, NOIR/BL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.61 / PAIRE
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
  • N° article WWG36VP96
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX376S-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 914
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa S-TEX 376 noirs/bleus/gris de petite taille sont composés de polyester/acier inoxydable. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X41D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolyester
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieS-TEX 376
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir, bleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X41D
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Acier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)