Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 7102 bleus/gris/jaunes TTG sont composés de TPR, fibre de verre et PEHD. Il sont enduits de nitrile, résistants aux impacts, dotés d’un pouce en tricot. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42CP. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Force d'impact ANSI/ISEA9 N
NormesANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388, EN 420
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieRig Lizard
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteGris
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 274 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Régions protégées contres les chocsDoigts, bouts des doigts, jointures, pouce
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
Classement EN 3884X42CP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu6 oz
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6642,8
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Support réflectifNon
CouleurBleu, gris, jaune
Paume - double épaisseur de fibreOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca