!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(8), GANT TRICOTÉ, SANS DOIGTS, NOIR, MANCHETTE TRICOTÉE, BLOCS, POINTILLÉS

GANTS ENDUITS, G(8), GANT TRICOTÉ, SANS DOIGTS, NOIR, MANCHETTE TRICOTÉE, BLOCS, POINTILLÉS

IMPACTO

GANTS ENDUITS, G(8), GANT TRICOTÉ, SANS DOIGTS, NOIR, MANCHETTE TRICOTÉE, BLOCS, POINTILLÉS close
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
GANTS ENDUITS, G(8), GANT TRICOTÉ, SANS DOIGTS, NOIR, MANCHETTE TRICOTÉE, BLOCS, POINTILLÉS

GANTS ENDUITS, G(8), GANT TRICOTÉ, SANS DOIGTS, NOIR, MANCHETTE TRICOTÉE, BLOCS, POINTILLÉS

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.16 / PAIRE
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
  • N° article IMOVI4746
  • N° de modèle du manufacturier VI4746
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Black Maxx Touch noirs sont de taille moyenne et composés de coton ainsi que de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de chloroprène. Ils n’ont pas de doigts, sont dotés d’une manchette en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3442. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3883442
  • IsolationNon
  • Méthode d'amortissement des vibrationsCaoutchouc
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantChloroprène
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Matériau de paumeRevêtement en chloroprène, tissu tricoté
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes CE, EN388, PR C10
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Size- Numeric 8
  • Longueur du gant 7 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Blocs
  • Réversible Non
  • Série IMPACTO Blackmaxx Touch
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Rouge
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)