!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE close
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
GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

GANTS ENDUITS, G(9), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI, DOUBLE TREMPAGE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.51 / PAIRE
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
  • N° article HEX7102L
  • N° de modèle du manufacturier 7102-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.444 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 7102 bleus/gris/jaunes de grande taille sont composés de TPR, fibre de verre et PEHD. Il sont enduits de nitrile, résistants aux impacts, dotés d’un pouce en tricot. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42CP. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 N
  • NormesANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388, EN 420
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6642,8
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu, gris, jaune
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 6 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Série Rig Lizard
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Gris
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 274 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, bouts des doigts, jointures, pouce